充電式卓上扇風機(フルリモコン)

充電式卓上扇風機(フルリモコン) - エスケイジャパン充電式卓上扇風機(フルリモコン) - エスケイジャパン充電式卓上扇風機(フルリモコン) - エスケイジャパン
(3件のレビュー)

全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)

風量調整3段階ホワイト質量(kg)1.3ハネ径(cm)19羽根枚数3枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310最大電力(W)5.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77389358SKJ-CF10119240×270×310
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 室内空調
新湊川運送株式会社

コードレスとあるが、コードレスでは使用出来なかった
充電が終了し、緑のランプが点灯し、スイッチをONにしても、すぐに「ピーッ」と音が鳴って動かなかった
問い合わせをしても対応が遅く、返品まで2週間かかり、挙句の果てに、その2週間後に「充電が足りない」との連絡。
全てにおいて、後手後手で、購入者が嘘をついているような返答で、非常に不満。
2度とこのメーカーの商品は購入したくない。

2025-06-24
用途: 空調
新湊川運送株式会社

充電式と謳っているが、コードレスでは使用できない
コードを本体に差し込んでも、風量調整などをするとすぐに音がなり、運転が止まる
その内容を問い合わせても、対応に10日以上かかった
商品としては、全くダメでした
このメーカーの商品は2度と買いたくない

対象商品 : 77389358
2022-07-13
用途: 玄関先のお客用

音も静かで、大きさと風量のバランスも適当と思います。初期充電は、それなりに時間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする