曜日別特売

USB Type-C & A PD20W対応 超速充電車載充電器 ブラック

USB Type-C & A PD20W対応 超速充電車載充電器 ブラック - OWLTECH(オウルテック)

USB Type-Aポート×1とUSB Type-Cポート×1を搭載した車載充電器です。合計最大38Wの高出力でスマートフォンやタブレットなどを充電できる車載充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Delivery (PD)対応で最大20Wを、USB Type-AポートはSmart IC搭載で最大18Wをそれぞれ出力することができます。本体にはカーボン調のデザインをあしらい、車内に高級感を演出します。

色
ブラック
質量(g)
約26
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約26×70×35
対応機種
iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー
保証期間
2年間
出力仕様
USB Type-C 単体使用時:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計最大38W)
USBポート数
USB Type-C× 1ポート、USB Type-A× 1ポート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77483185OWL-CPD20C1A1-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする