18W USB Type-A2ポート搭載合計最大36W対応 車載充電器 ブラック
最大18WのUSB Aポートが2ポート付いており、最大36Wの高出力で充電することが可能なカーチャージャーです。機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmart ICが搭載されており、ポートを選ばずに急速充電が可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約26
- 入力電圧(V)
- DC12/24
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約26×70×35
- 対応機種
- iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー
- 保証期間
- 2年間
- 出力仕様
- USB Type-A (単独使用):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 出力電力 合計18W (MAX)、USB Type-A (2ポート同時使用):各5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 出力電力 合計36W (MAX)
- USBポート
- USB Type-Aポート× 2
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
























