ACコンセント付小型ポータブル電源

ACコンセント付小型ポータブル電源 - マクセル

20000mAh/74Whの大容量リチウムイオン電池内蔵
2in1タブレットPCの駆動時間を最大13時間延長
AC出力最大65Wで幅広い機器に充電できる(擬似正弦波)
USB Type-C PD(Power Delivery)最大45W出力

用途ノートPC、子どもの勉強用タブレット、コンセントが取れない場所にバッテリー容量(mAh)20000(74Wh)シルバー質量(g)約700充電端子USB Type-C給電端子ACコンセント、USB-A、USB Type-CUSBポート数USB-Aポート×2、USB Type-C ポート×1入力USB Type-Cポート PD:DC15V/1.2A、12V/1.5A、9V/2A、5V/3A(PD2.0対応 最大18W)出力ACコンセント:AC100V/最大65W 60Hz(擬似正弦波)、USB-Aポート:DC5V2.4A(2ポート合計最大2.4A)、USB Type-Cポート:DC20V/2.25A、15V/3A、9V/3A、5V/3A(PD2.0対応 最大45W)内蔵電池リチウムイオン電池3.6V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×205×28(突起部を除く)使用温度(℃)0~35充電時間(時間)Type-C PD(18W以上)対応のACアダプター使用時:約6(0→100%)、5V2AのUSB-A出力付きACアダプター使用時:約11(0→100%)付属品USB-A - USB Type-Cケーブル(約70cm)、収納ポーチ、取扱説明書内容量1個
注意
※本製品は、交流出力(ACコンセント出力)ができる仕様のため、電気用品安全法(PSE)の対象ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77489905MPC-CAC20000
24,545
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする