不織布つなぎ

不織布つなぎ - Laccu不織布つなぎ - Laccu不織布つなぎ - Laccu不織布つなぎ - Laccu不織布つなぎ - Laccu不織布つなぎ - Laccu不織布つなぎ - Laccu不織布つなぎ - Laccu

ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き
全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。

種別つなぎ機能通気性材質ポリプロピレン不織布内容量1着
注意
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹の症状があらわれたときは直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
※防水機能はございません。素材の特性から水気が浸透することがあります。
※強く手で引っ張ると破れる可能性があります。また、刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。
※使い捨てのため、洗濯をしての再利用はご遠慮ください。
※高熱の機器や火気には近づけないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害なものを扱う作業には使用しないでください。
※回転部分を伴う機会での作業はご注意ください。
※廃棄する場合は自治体の指示に従ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80744038YFS-001MM155~17088~96
オープン
499
549(税込)
当日出荷
80744047YFS-001LL165~18096~104
オープン
499
549(税込)
当日出荷
80744056YFS-001LLLL170~185104~112
オープン
499
549(税込)
当日出荷
80744065YFS-001L33L175~190108~116
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする