曜日別特売

マスクファン 白 Mask Fan KF-01(W)

マスクファン 白 Mask Fan KF-01(W) - アスコマスクファン 白 Mask Fan KF-01(W) - アスコマスクファン 白 Mask Fan KF-01(W) - アスコ

マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。

用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635167KF-01(W)
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,700/税込¥1,870
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする