TRANSPORTER SUPER COMBO リュックサック 防水カバー USBポート付き
マルチに使えるライダーバッグが新登場。
防水カバー(レインカバー)付き。
サイドにUSBポート付き。
サイドファスナーを広げればグローブも収納可能。
アーバンな装いであり、バイク乗りや自転車乗りに嬉しい機能を盛り込んだバッグです。
防水カバーが上部取っ手に内蔵されています。
サイドの小物入れはファスナーとゴムで広がり、グローブの収納に最適です。
背面のサイドにはスマホ収納サイズのポケットもあります。
更にサイドのUSBポートを使って充電も出来ます。
底面にはバッグを地面に置いた時のことを考え、生地に傷付き防止パッドが付いてます。
背中と腰に接するパネルにはメッシュ&柔らかいスポンジで快適性を保ちます。
更に腰部には収納もあり、貴重品の管理に役立ちます。
バッグ内にトートバッグが取り付けられており、収納分けも出来ます。
バイカーにとっても自転車ライダーにとっても使いやすいように専用設計しました。
バッグパックのサイドには手袋収納できるスペースあり。パソコン収納可能。
再度にはUSBポート付きリュックサック。
容量(L)約25
色ARMY GREEN
寸法(cm)50×30×15
内容量1個