曜日別特売

駐車監視オプション

駐車監視オプション - カーメイト

カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。
駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。
(1)前後録画
すべてのカメラで、最大12時間監視します
3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる
(2)後録画
360カメラのみで、最大48時間監視します
自宅などでの長時間の状況監視に最適
バッテリー監視機能
バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。

電源電圧(V)DC12/24定格出力電圧(V)DC5消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含むヒューズ2A管ヒューズ 2本ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く)質量(g)約300動作温度範囲(℃)-10~65保証期間1年間セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2内容量1個
注意
※本製品の故障や本製品の使用によって生じた障害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、メーカーはその責任を一切負いません。
※車両の使用状況や環境などによって車両バッテリーの状態は異なります。バッテリーの状態に合わせて電圧監視機能の設定を変更してください。電圧不足でエンジンがかからない場合は、バッテリーが劣化している可能性がありますので、新品バッテリーへの交換を推奨いたします。
※本製品はDC12V / 24V車専用です。
※以下の条件を満たす場所に取付けること。
※運転操作を妨げない。・エアバッグの動作を妨げない。・水滴が容易に付かない。・直射日光が当たらない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640654DC203
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする