カツデン(KATZDEN)
パーキングブロック Pablo(パブロ) Sankaku
自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。
シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。
パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
用途
駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82644425
SPSK001-PW
2t車両まで
105
約3
ピュアホワイト(PW)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644468
SPSK001-SR
2t車両まで
105
約3
シグナルレッド(SR)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644477
SPSK001-TE
2t車両まで
105
約3
トラフィックイエロー(TE)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644486
SPSK001-PB
2t車両まで
105
約3
パステルブルー(PB)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644495
SPSK001-PG
2t車両まで
105
約3
ペールグリーン(PG)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644434
SPSK001-W
2t車両まで
105
約3
アイボリー(W)
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644443
SPSK001-S
2t車両まで
105
約3
シルバー(S)
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
82644459
SPSK001-Tt
2t車両まで
105
約3
半艶ブラック(T)
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。