曜日別特売

TRANSMAX MANUAL 80W-90

TRANSMAX MANUAL 80W-90 - カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90 - カストロール
(18件のレビュー)

マニュアルトランスミッション
ディファレンシャル兼用オイル
耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。
高温時の安定性に優れています。

APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85208209GL-4.GL-51缶(1L)1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
85208218GL-4.GL-51缶(20L)20
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85208209
2026-01-20
用途: ジープ等のデフオイル交換で使います。

これまで、4リットル入りを使ってましたが、デフオイルは、およそ1リットルなので、使い切り出来て便利です。

2025-10-15
用途: 車のギアオイル交換用

ギアオイルですので特に感想はありませんが、75W-90を探していましたが
まあいいかとして使用しました。

対象商品 : 85208209
2024-12-27
用途: MT、前後デフのオイル交換時

スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤を注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。

1が参考にしています
2024-12-27
用途: MT、前後デフのオイル交換時

スズキ/キャリィ:60,000km走行、のオイル交換に使用予定。前回も同メーカ同等オイルとモリブデン添加剤注入で快調だったので選択、購入、間も無く交換予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 85208209
2024-11-14
用途: 自家用車用
その他業種

今までTOTALのものを使っていたのですが、
粘度が合っていればOKなので、
デフとトランスファに使用しています。
今更レビュー書くまでもないのですが、
しっかり仕事やってくれればそれで
良い商品と認識します。

2024-11-20
用途: 軽トラのデファレンシャルオイル交換
農・林・水産業

キャリイDA63Tのリヤデフオイルに使用。安価でちょうど1リットル使い切りで無駄がない。リピート使用してます。

対象商品 : 85208209
2024-06-14
用途: 自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品 : 85208209
2024-05-22
用途: デフ用です
建設業・工事業

BPが手に入らなくなってからカストロールのこれです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする