自転車・バイクに取り付けて使用する防水タブレットホルダー。タブレットを雨・風・埃から守ります。
ケースに入れたままタッチパネル操作ができます。取付部分は360度回転可能。
ケースの裏面にDカンが付いおり、ストラップを取り付けることもできます。
厚み調整用のウレタンインナーパッド(3mm×1枚、6mm×2枚)と、ゴム製防振シートが2枚付属。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798