曜日別特売

PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ

PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ - ミルウォーキーツールPACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい

質量(kg)1.06内容量1個
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
防水性
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521883348-22-8436耐衝撃性ポリマー41624864IP65S
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
660005704932471065-外寸:249----
5,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: ビスやリングスリーブを入れている
株式会社大和管理電気・ガス・熱供給・水道業

細かく収納が出来てとっても便利
他のミルウォーキーと連結出来て満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする