曜日別特売

チャージャー PCワンタッチボトル830

チャージャー PCワンタッチボトル830 - パール金属チャージャー PCワンタッチボトル830 - パール金属チャージャー PCワンタッチボトル830 - パール金属
(1件のレビュー)

常温飲料の持ち運びに。ワンタッチオープン。便利な目盛り付。

容量(mL)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×270質量(g)145材質本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:80、キャップ:80、パッキン:140耐冷温度(℃)本体:-20 キャップ:-20、パッキン:-20内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85240296HB-4730クリアグレー
1,900
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
85240314HB-4732クリア
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
85240305HB-4731クリアブルー
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85240314HB-473281650758HC-265HB-4732 ファストチャージャー PCワンタッチアクアボトル830 パール金属 81650758ファストチャージャー PCワンタッチアクアボトル830パール金属1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-06
用途: 防災用の水筒として
運輸・通信業

防災用に、透明な 水筒 その中に軍手お金等必要なものを入れておくと、いざと言う時役立つと聞き購入した。
24時間水を入れて逆さまにしたが全くもれなかった
安い良い商品だと思う 取っ手部分が気に入って購入したが、車の中のトランクに放り込んでおくには、少々邪魔なような気がする。トラックに放り込んでおくには
取っ手がなかったほうがよかったかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする