Panasonic(パナソニック)
画像センサ
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス
一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウント
Cマウント
設定方式
フローチャート方式
表示方式
Webブラウザ
通信機能
EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)
画像圧縮方式
ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
画素数
画素サイズ(μm)
分解能(μm)
シャッタースピード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85246176
SV-N500C
カラー
500万画素 2432×2048
3.45
(8.91×7.5mm) 3.7、(47.5×40mm) 19.5、(178.1×150mm) 73.2
20~100ms(可変)
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85246185
SV-N300C
カラー
300万画素 2048×1536
3.45
(10×7.5mm) 4.9、(50×37.5mm) 24.4、(150×112.5mm) 73.2
20~100ms(可変)
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85246194
SV-N120C
カラー
120万画素 1280×960
4.8
(10×7.5mm) 7.8、(50×37.5mm) 39.1、(150×112.5mm) 117.2
10~100ms(可変)
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85246203
SV-N500M
モノクロ
500万画素 2432×2048
3.45
(8.91×7.5mm) 3.7、(47.5×40mm) 19.5、(178.1×150mm) 73.2
20~100ms(可変)
オープン
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85246219
SV-N300M
モノクロ
300万画素 2048×1536
3.45
(10×7.5mm) 4.9、(50×37.5mm) 24.4、(150×112.5mm) 73.2
20~100ms(可変)
オープン
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85246228
SV-N120M
モノクロ
120万画素 1280×960
4.8
(10×7.5mm) 7.8、(50×37.5mm) 39.1、(150×112.5mm) 117.2
10~100ms(可変)
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000