曜日別特売

サーモカメラ&ディスペンサースタンド

サーモカメラ&ディスペンサースタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。
建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。
液だれ防止のトレーが付属しています。

材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85283617SDS02
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする