汎用タイプ放射温度計

汎用タイプ放射温度計 - ジャパンセンサー

設備や装置のコストダウンに!初めて放射温度計を導入する際にもオススメ
ローコストタイプ(低価格)なので大きなコストダウンが見込めます。
温度計単体で使用することも可能。
3種類から選べる標準測定距離と標的サイズ。
InSb(インジウムアンチモン)素子により応答が速くなり、より安定的に。低中温度測定の新基準です。
小型、軽量。狭くても
可動する場所でもお任せください。
照準光が当たっている部分がそのまま測定している範囲となるため位置合わせがとても簡単。
悪環境の現場でも使用可能、充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。
全数温度校正済。

材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
0~500
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
デジタル出力
RS232C 1点
測定波長(μm)
2.0~6.8
応答速度
0.01秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
内容量
1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
測定距離(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
寸法(Φmm)
アナログ出力
測定距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73483658TMHX-CNE0500-0035E1.6-0002【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥126,600
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483667TMHX-CNE0500-0070E003-0002【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥126,600
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483676TMHX-CNE0500-0120E5.5-0002【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥126,600
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483710TMHX-CNE0500-0035E1.6-0505【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483719TMHX-CNE0500-0035E1.6-0052【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483728TMHX-CNE0500-0035E1.6-0012【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483737TMHX-CNE0500-0070E003-0505【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483746TMHX-CNE0500-0070E003-0052【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483755TMHX-CNE0500-0070E003-0012【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483771TMHX-CNE0500-0120E5.5-0505【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483780TMHX-CNE0500-0120E5.5-0052【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483789TMHX-CNE0500-0120E5.5-0012【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥140,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483798TMHX-CNE0500-0035E1.6-10010【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥147,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483807TMHX-CNE0500-0070E003-10010【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥147,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73483816TMHX-CNE0500-0120E5.5-10010【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥147,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484306TMHX-CNE0500-0035E1.6-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥136,600
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484315TMHX-CNE0500-0070E003-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥136,600
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484331TMHX-CNE0500-0120E5.5-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥136,600
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484340TMHX-CNE0500-0035E1.6-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484349TMHX-CNE0500-0035E1.6-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484358TMHX-CNE0500-0035E1.6-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484367TMHX-CNE0500-0070E003-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484376TMHX-CNE0500-0070E003-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484385TMHX-CNE0500-0070E003-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484401TMHX-CNE0500-0120E5.5-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484410TMHX-CNE0500-0120E5.5-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484419TMHX-CNE0500-0120E5.5-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥150,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484428TMHX-CNE0500-0035E1.6-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】1.61点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)35
¥157,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484437TMHX-CNE0500-0070E003-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】31点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)70
¥157,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484446TMHX-CNE0500-0120E5.5-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】5.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)120
¥157,700
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする