金属測定タイプ放射温度計

金属測定タイプ放射温度計 - ジャパンセンサー

難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温
低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で低温から測定できます。
しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。
100℃以下で安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。
測定部分の位置合わせが簡単
設置環境を選びません
豊富なバリエーションの表示器
設定器
コスト削減に
安心の長寿命
CEマーキング適合

材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
50~600
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
デジタル出力
RS232C 1点
測定波長(μm)
1.95~2.6
応答速度
0.001秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
内容量
1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
測定距離(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
寸法(Φmm)
アナログ出力
測定距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73484105TMHX-TME0050-0050H001-0002【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥450,000
¥449,800
¥494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484121TMHX-TME0050-0100H002-0002【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥450,000
¥449,800
¥494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484130TMHX-TME0050-0200H3.5-0002【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥450,000
¥449,800
¥494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484139TMHX-TME0050-0050H001-0505【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484148TMHX-TME0050-0050H001-0052【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484157TMHX-TME0050-0050H001-0012【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484166TMHX-TME0050-0100H002-0505【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484175TMHX-TME0050-0100H002-0052【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484191TMHX-TME0050-0100H002-0012【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484200TMHX-TME0050-0200H3.5-0505【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484209TMHX-TME0050-0200H3.5-0052【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484218TMHX-TME0050-0200H3.5-0012【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥464,100
¥459,800
¥505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484227TMHX-TME0050-0050H001-10010【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥471,100
¥469,800
¥516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484236TMHX-TME0050-0100H002-10010【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥471,100
¥469,800
¥516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484245TMHX-TME0050-0200H3.5-10010【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥471,100
¥469,800
¥516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484708TMHX-TME0050-0050H001-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥460,000
¥459,800
¥505,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484717TMHX-TME0050-0100H002-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥460,000
¥459,800
¥505,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484726TMHX-TME0050-0200H3.5-000(メーカー実施校正証明書付)2【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥460,000
¥459,800
¥505,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484735TMHX-TME0050-0050H001-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484751TMHX-TME0050-0050H001-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484760TMHX-TME0050-0050H001-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484769TMHX-TME0050-0100H002-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484778TMHX-TME0050-0100H002-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484787TMHX-TME0050-0100H002-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484796TMHX-TME0050-0200H3.5-050(メーカー実施校正証明書付)5【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484805TMHX-TME0050-0200H3.5-005(メーカー実施校正証明書付)2【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484821TMHX-TME0050-0200H3.5-001(メーカー実施校正証明書付)2【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥474,100
¥469,800
¥516,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484830TMHX-TME0050-0050H001-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】11点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)50
¥481,100
¥479,800
¥527,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484839TMHX-TME0050-0100H002-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)100
¥481,100
¥479,800
¥527,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484848TMHX-TME0050-0200H3.5-100(メーカー実施校正証明書付)10【標的】3.51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)200
¥481,100
¥479,800
¥527,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする