金属測定タイプ放射温度計

金属測定タイプ放射温度計 - ジャパンセンサー

難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温
低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。
しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。
100℃以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。
充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。
測定部分の位置合わせが簡単
設置環境を選びません
豊富なバリエーションの表示器
設定器
コスト削減に
安心の長寿命
CEマーキング適合

材質
本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂
電源
DC4.7~27V、0.1A Max
照光方式
同光軸LED方式(赤色)
温度範囲(℃)
50~600
構造
IP67(出力コネクタ部除く)
寸法(Φmm)
【標的】11
デジタル出力
RS232C 1点
測定距離(mm)
200
測定波長(μm)
1.95~2.6
応答速度
0.001秒~5秒
周囲温度(℃)
0~50
アラーム
1点
内容量
1台
注意
※日本国内での使用に限ります。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には試験成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図の3点が付属いたします。
※(メーカー実施校正証明書付)と記載の型番には証明書に記載する宛名の指示が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アナログ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73484017TMHX-TME0050-0200E001-00021点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥323,500
¥319,800
¥351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484060TMHX-TME0050-0200E001-05051点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥337,500
¥329,800
¥362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484069TMHX-TME0050-0200E001-00521点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥337,500
¥329,800
¥362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484078TMHX-TME0050-0200E001-00121点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥337,500
¥329,800
¥362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484096TMHX-TME0050-0200E001-100101点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥344,600
¥339,800
¥373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484620TMHX-TME0050-0200E001-000(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥333,500
¥329,800
¥362,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484656TMHX-TME0050-0200E001-050(メーカー実施校正証明書付)51点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥347,500
¥339,800
¥373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484665TMHX-TME0050-0200E001-005(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~5V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥347,500
¥339,800
¥373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484681TMHX-TME0050-0200E001-001(メーカー実施校正証明書付)21点(4~20mA、0~20mA、0~10V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥347,500
¥339,800
¥373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73484699TMHX-TME0050-0200E001-100(メーカー実施校正証明書付)101点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃、別売設定器から切り替え可能)
¥354,600
¥349,800
¥384,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする