曜日別特売

ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機

ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)

静音 USB充電式ミニ扇風機
デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。
コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。
スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。
バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。
消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。
ミラーと一体化で広がる用途。
収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ
軽量72g
コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。
USB充電でどこでも気軽に充電ができる。
収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。
風量2段階調節
7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。
ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。

風量2段階羽根枚数7枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5材質ABS/ポリカーボネートバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)500充電時間(時間)約1.5(USB充電)連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85288219wasser_usbmirrorfan
2,800
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする