AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型

AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 - オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 - オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 - オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 - オーム電機

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に
USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット
接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します
USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能
※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります
iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ)
USB PD正規認定品
Made for iPhone/iPad/iPod

ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302036MIP-APD20W-W
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする