カメラ取付アダプタ

カメラ取付アダプタ - 中央精機

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。

質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321207HC-42
5,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする