LUA型スタンド レベル付

LUA型スタンド レベル付 - 中央精機

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。

質量(kg)1.1付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20仕様移動範囲、使用方法:ユニバーサルアーム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85321505TS-LUA
44,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする