曜日別特売

WBフルーツ 4L

WBフルーツ 4L - PackStyle(パックスタイル)

麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。
燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。
少し大きめのオレンジやリンゴなどの果物4個が入るサイズ。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

寸法(mm)
210×210×45
混率(%)
麦50+バガス50
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
※フィルム加工されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436829-
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥4,400/税込¥4,840
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする