- WBフルーツ 4L PackStyle(パックスタイル) 85436829

WBフルーツ 4L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
85436829
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。
燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。
少し大きめのオレンジやリンゴなどの果物4個が入るサイズ。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

寸法(mm)
210×210×45
混率(%)
麦50+バガス50
注意
※フィルム加工されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき4,400/税込4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする