曜日別特売

カラオケエコーミキサー

カラオケエコーミキサー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

本体前面にマイク入力端子を2つ搭載でデュエットも出来るお手軽エコーミキサーです。
音量、エコー、トーン(音質)は日本語表記のダイヤル式で見たままの操作が出来簡単です。
背面に映像入力端子、音声入力端子、映像出力端子、音声出力端子付。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×95×48(突起部含む)質量(g)約174入力端子マイク×2(Φ6.3mm)、映像×1、音声×1出力端子音声×1、映像×1機能マイクミキシング、エコー調整、トーン調整付属品ACアダプター、取扱説明書内容量1台
注意
※マイクの付属はありません。別途ダイナミック型マイク(Φ6.3)をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85515423CKM-1
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする