ストロー付きサーモボトル

ストロー付きサーモボトル - ダッドウェイ

キッズ用にストローが付いた330mlのサーモボトル。ボディーにはアルファベットが散りばめられています。
ストローを使わず、フタを開けて飲むことも。逆流防止弁付きでもれにくく、飲み物や食べ物の逆流を防ぎます。

用途プレゼントやギフトなどに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.5×7.5×14.5質量(g)205材質本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、飲み口/パッキン:シリコーンゴム、ストロー:ポリエチレン適合年齢(歳)2~容量(mL)330保温効力(℃)60以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86409104FDLE1002Pピンク
オープン
取扱い終了
86409113FDLE1002Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする