FDLE1002W ストロー付きサーモボトル ダッドウェイ 86409113

 

FDLE1002W ストロー付きサーモボトル ダッドウェイ 86409113 FDLE1002W ストロー付きサーモボトル ダッドウェイ 86409113 FDLE1002W ストロー付きサーモボトル ダッドウェイ 86409113 FDLE1002W ストロー付きサーモボトル ダッドウェイ 86409113 FDLE1002W ストロー付きサーモボトル ダッドウェイ 86409113

ストロー付きサーモボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86409113 品番FDLE1002W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッズ用にストローが付いた330mlのサーモボトル。ボディーにはアルファベットが散りばめられています。
ストローを使わず、フタを開けて飲むことも。逆流防止弁付きでもれにくく、飲み物や食べ物の逆流を防ぎます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.5×7.5×14.5 質量(g)205 材質本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、飲み口/パッキン:シリコーンゴム、ストロー:ポリエチレン 適合年齢(歳)2〜 容量(mL)330 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) ホワイト 用途プレゼントやギフトなどに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする