KNIPEX(クニペックス)
001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ)
長さ110mmまでの2つのペンチ用で、ベルクロファスナー、懐中電灯用のサイドフレキシブルホルダー、ボールペンなど、実用的なベルトループ付き。
寸法(mm)
30×110×45
質量(g)
175
材質
ポリエステル生地
色
黒
内容量
1個
注意
※サブ画像にあるボールペンは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86778598
001972XSLE
¥
2,550
¥
2,398
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください