かにハサミ

かにハサミ 貝印
(2件のレビュー)

きれいに洗えて清潔的なセパレート式。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×200×12 質量(g)72 材質ステンレス刃物鋼(刃部) 材質(ハンドル)ABS樹脂 耐熱温度(℃)80 アズワン品番65-1223-12 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01794390 DH7242
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01794390 DH7242 53034390 DH8202 DH8202 かにハサミ 貝印 53034390 かにハサミ 貝印 1本 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01794390
2022-11-22
用途:
立派な蟹をもらい貝印のカニばさみでさばきました。
有限会社 じゅんちゃん 様 (飲食業)

真ん中ヒンジ外れやすく、バラバラになってしまいます

対象商品:
01794390
2022-11-22
用途:
立派な蟹をもらい貝印のカニばさみでさばきました。
有限会社 じゅんちゃん 様 (飲食業)

ロックが外れやすく、すぐに
バラバラになってしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする