セラミックスライサー2点セット
きれいな切れ味、ますます便利に。漂白除菌OK。切れ味長持ち。スムーズな切れ味。金気が出ない。スライサー: 櫛刃が付いており食材を通すと勝手にせん切り状態に プロテクター付きで小さくなった食材も安心して扱える
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)277×92×24(スライサー)、277×92×24(スライサー)
質量(g)113・94
材質ABS樹脂(プロテクター・ポリプロピレン)
アズワン品番65-1225-65
内容量1セット
きれいな切れ味、ますます便利に。漂白除菌OK。切れ味長持ち。スムーズな切れ味。金気が出ない。スライサー: 櫛刃が付いており食材を通すと勝手にせん切り状態に プロテクター付きで小さくなった食材も安心して扱える