曜日別特売

PACKOUT カート

PACKOUT カート - ミルウォーキーツールPACKOUT カート - ミルウォーキーツールPACKOUT カート - ミルウォーキーツールPACKOUT カート - ミルウォーキーツールPACKOUT カート - ミルウォーキーツールPACKOUT カート - ミルウォーキーツールPACKOUT カート - ミルウォーキーツールPACKOUT カート - ミルウォーキーツール

多彩な組み合わせの取り付けに対応する2×PACKOUT マウント
高い安定性で長時間の立て掛けも安心
耐衝撃設計
耐荷重:182kg
10インチノーパンクタイヤ
出っ張りのないキャスター部により間口や狭いスペースで優れた取り回し
収納しやすい折りたたみ式底板
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

質量(kg)15.5長さ(mm)305幅(mm)538高さ(mm)1219耐荷重(kg)182内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369529448-22-8415
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーのPACKOUT カート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする