モノタロウ

ドレントラップ N.O.

ドレントラップ N.O. - モノタロウドレントラップ N.O. - モノタロウドレントラップ N.O. - モノタロウ
(2件のレビュー)

圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。

用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)使用圧力範囲(MPa)0.3~1.2使用温度範囲(℃)5~60タイプノーマルオープン質量(kg)0.67全長(mm)188材質(ボウル)アルミニウム合金入口管接続口径PT1/2"出口管接続口径PT1/8"内容量1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03913098-
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03913098
2025-08-27
用途: エアドライヤーのドレンに使用しています
PNC農・林・水産業

取り付けも問題なくエア漏れも無し。問題なく使用できています。

2024-07-10
用途: 圧空部品への接続
学校法人福岡大学教育・研究機関

他に比べると安いので心配でした。さらには、ノーマリーオープン、ノーマリークローズを知らずに選定してしまいました。、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする