スマホフレキシブルホルダー

スマホフレキシブルホルダー - 平野商会スマホフレキシブルホルダー - 平野商会

自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。
アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。
あらゆるシーンに対応可能です。

アーム長さ(cm)約85質量(g)約210材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン対応機種横幅8cmまでのスマホ対応幅(mm)10~45(スタンド取付)内容量1台
注意
※ご使用になる前に必ずスマートフォンが落ちないかを確認してください。
※本製品をご使用になって生じたスマートフォンや固定物等の破損/故障の保証・賠償は一切負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03784824HRN-531
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする