HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
最大4K解像度での録画が可能です。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)本体質量(g)約155保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB2.0準拠映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1映像出力HDMI端子端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポートスロットmicroSDカードスロット記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク容量(GB)128対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS画面サイズ3.5型※解像度:480×320対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)サンプルレート44.1kHz出力(W)スピーカー:1電源DC5V/2Aバッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約2録画時間約3時間(連続)連続再生時間約5時間消費電流(mA)約600使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps内容量1個