曜日別特売
YD-2503GSF3-CF-KD62 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ ワールドケミカル 03904174

 

YD-2503GSF3-CF-KD62 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ ワールドケミカル 03904174
YD-2503GSF3-CF-KD62 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ ワールドケミカル 03904174
YD-2503GSF3-CF-KD62 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ ワールドケミカル 03904174

マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台質量(kg)30周波数(Hz)60注文コード03904174品番YD-2503GSF3-CF-KD62
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥426,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

口径25Aをラインナップ。
GS型のフッ素樹脂タイプ。
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。

用途強酸・強アルカリ液の薬液移送吐出口径(Φmm)25吸込口径(Φmm)25電圧(V)三相200周波数(Hz)60吐出量(L/min)/全揚程(m)50.0/33.0取扱液強酸・強アルカリ液質量(kg)30材質(シール)FPMモータータイプ全閉外扇屋外型比重1.2主材質CFR ETFE動力(kW)2.2
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする