YD-2502GV3-GP-KE6G マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ ワールドケミカル 03904935

 

YD-2502GV3-GP-KE6G マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ ワールドケミカル 03904935
YD-2502GV3-GP-KE6G マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ ワールドケミカル 03904935
YD-2502GV3-GP-KE6G マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ ワールドケミカル 03904935
YD-2502GV3-GP-KE6G マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ ワールドケミカル 03904935

マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台質量(kg)24.5周波数(Hz)60注文コード03904935品番YD-2502GV3-GP-KE6G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥331,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

5mを2分で自吸可能。
鳥居配管、押込み配管など、自由な配管レイアウト可能。
クラス最小の省スペースタイプ。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。

用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、各種表面処理装置の薬液供給、廃液移送吐出口径(Φmm)25吸込口径(Φmm)25電圧(V)三相200周波数(Hz)60吐出量(L/min)/全揚程(m)110.0/12.0質量(kg)24.5材質(シール)EPDMモータータイプ全閉外扇屋外型比重2主材質GFR PP動力(kW)1.5
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする