ガードマン
SMSカバーオール
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。
アスベスト除去作業推奨。
用途
メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他
色
白
種別
つなぎ
機能
撥水・粉じん対策・静電気防護
規格
JIS規格
材質
SMS3層(ポリプロピレン不織布)
適合規格
JIS T8115
仕様
フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675470
GM-004-L
L
160~180
85~115
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05675479
GM-004-2L
2L
170~185
90~120
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05675488
GM-004-3L
3L
175~190
95~125
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください