ガードマン
防水カバーオール
防水仕様。ペイント作業推奨。
用途
メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他
色
白
種別
つなぎ
機能
耐水性・静電気防護
規格
JIS規格
材質
SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム)
適合規格
JIS T8116
仕様
フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675497
GM-0041-L
L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05675515
GM-0041-3L
3L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05675506
GM-0041-2L
2L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください