世界最小&最軽量クラス:10000mAh以上のモバイルバッテリーでは、世界最小&最軽量クラス。
コンパクトサイズ:大きさはクレジットカードサイズほどしかなく、重さも卵3つ分ほどのわずか約180g。いつでもどこでも気軽に持ち運べます。
フルスピード充電:Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、お使いのすべての機器に対し、最大2.4Aでフルスピード充電が可能です。
大容量の安心感:iPhone 11 / 11 Proに約2回、iPhone XS / Xに約3回、Galaxy S10に2回以上、iPad Pro (2018, 11インチ) に約1回、その他ほとんどのスマートフォンに複数回の充電が可能です。
機内持ち込み可能:国内外の飛行機に持ち込み可能な容量です。長時間のフライトだけでなく、旅行や出張の際にも便利にお使いいただけます。※機内持ち込みのルールは2019年5月時点
高い安全性:サージ保護機能とショート防止機能により、あなたとお使いの機器の安全に配慮しています。高品質のICチップとハードウェアのみを使用して製造されています。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998

