曜日別特売

レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)510構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11574616NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013200(1004~1004まで)
12,722
13,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574625NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013210(1004~1004まで)
12,760
14,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574634NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013220(1004~1004まで)
12,799
14,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574650NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013230(1004~1004まで)
12,839
14,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574659NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013240(1004~1004まで)
12,877
14,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574668NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013250(1004~1004まで)
12,916
14,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574677NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013260(1004~1004まで)
12,956
14,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574686NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013270(1004~1004まで)
12,994
14,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574695NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013280(1004~1004まで)
13,032
14,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574704NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013290(1004~1004まで)
13,071
14,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574720NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)
13,111
14,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574729NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)
13,149
14,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574738NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)
13,188
14,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574747NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)
13,228
14,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574756NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574765NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)
13,304
14,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574774NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)
13,344
14,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574790NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)
13,383
14,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574799NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)
13,421
14,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574808NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)
13,461
14,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574817NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)
13,500
14,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574826NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)
13,538
14,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574835NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)
13,578
14,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574844NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)
13,616
14,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574860NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)
13,655
15,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574869NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)
13,693
15,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574878NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)
13,733
15,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574887NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)
13,772
15,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574896NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)
13,810
15,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574905NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)
13,850
15,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574914NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
13,888
15,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574930NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
13,927
15,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574939NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
13,967
15,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574948NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
14,005
15,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574957NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
14,044
15,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574966NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
14,084
15,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574975NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
14,122
15,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11574984NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
14,160
15,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575000NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
14,199
15,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575009NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
14,239
15,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575018NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
14,277
15,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575027NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
14,316
15,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575036NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
14,356
15,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575045NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
14,394
15,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575054NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
14,432
15,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575070NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
14,472
15,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575079NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
14,511
15,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575088NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
14,549
16,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575097NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
14,589
16,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
11575106NWP280-12 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
14,628
16,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする