曜日別特売

レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)37.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1930構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全221種類を絞り込む
長さ(mm)
221種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11714589NWP350-25 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
29,031
31,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714598NWP350-25 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
29,147
32,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714607NWP350-25 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
29,263
32,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714616NWP350-25 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
29,379
32,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714625NWP350-25 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
29,496
32,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714634NWP350-25 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
29,611
32,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714650NWP350-25 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
29,728
32,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714659NWP350-25 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
29,845
32,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714668NWP350-25 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
29,960
32,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714677NWP350-25 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
30,077
33,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714686NWP350-25 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
30,194
33,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714695NWP350-25 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
30,311
33,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714704NWP350-25 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
30,426
33,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714720NWP350-25 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
30,543
33,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714729NWP350-25 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
30,659
33,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714738NWP350-25 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
30,775
33,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714747NWP350-25 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
30,891
33,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714756NWP350-25 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
31,008
34,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714765NWP350-25 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
31,125
34,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714774NWP350-25 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
31,240
34,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714790NWP350-25 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
31,357
34,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714799NWP350-25 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
31,474
34,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714808NWP350-25 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
31,589
34,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714817NWP350-25 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
31,706
34,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714826NWP350-25 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
31,823
35,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714835NWP350-25 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
31,939
35,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714844NWP350-25 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
32,055
35,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714860NWP350-25 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
32,171
35,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714869NWP350-25 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
32,288
35,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714878NWP350-25 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
32,403
35,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714887NWP350-25 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
32,520
35,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714896NWP350-25 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
32,637
35,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714905NWP350-25 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
32,754
36,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714914NWP350-25 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
32,869
36,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714930NWP350-25 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
32,986
36,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714939NWP350-25 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
33,103
36,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714948NWP350-25 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
33,218
36,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714957NWP350-25 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
33,335
36,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714966NWP350-25 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
33,451
36,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714975NWP350-25 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
33,567
36,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
11714984NWP350-25 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
33,683
37,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715000NWP350-25 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
33,800
37,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715009NWP350-25 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
33,917
37,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715018NWP350-25 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
34,032
37,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715027NWP350-25 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
34,149
37,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715036NWP350-25 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
34,266
37,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715045NWP350-25 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
34,381
37,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715054NWP350-25 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
34,498
37,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715070NWP350-25 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
34,615
38,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
11715079NWP350-25 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
34,731
38,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする