曜日別特売

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004)

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1400構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全221種類を絞り込む
長さ(mm)
221種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11746317SWP210-25 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
24,186
26,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746326SWP210-25 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
24,255
26,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746335SWP210-25 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
24,322
26,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746344SWP210-25 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
24,391
26,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746360SWP210-25 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
24,458
26,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746369SWP210-25 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
24,527
26,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746378SWP210-25 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
24,594
27,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746387SWP210-25 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
24,663
27,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746396SWP210-25 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
24,730
27,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746405SWP210-25 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
24,797
27,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746414SWP210-25 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
24,866
27,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746430SWP210-25 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
24,933
27,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746439SWP210-25 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
25,002
27,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746448SWP210-25 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
25,069
27,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746457SWP210-25 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
25,138
27,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746466SWP210-25 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
25,205
27,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746475SWP210-25 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
25,274
27,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746484SWP210-25 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
25,341
27,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746500SWP210-25 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
25,410
27,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746509SWP210-25 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
25,477
28,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746518SWP210-25 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
25,544
28,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746527SWP210-25 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
25,613
28,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746536SWP210-25 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
25,680
28,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746545SWP210-25 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
25,749
28,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746554SWP210-25 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
25,816
28,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746570SWP210-25 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
25,885
28,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746579SWP210-25 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
25,952
28,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746588SWP210-25 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
26,021
28,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746597SWP210-25 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
26,088
28,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746606SWP210-25 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
26,157
28,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746615SWP210-25 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
26,224
28,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746624SWP210-25 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
26,293
28,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746640SWP210-25 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
26,360
28,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746649SWP210-25 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
26,427
29,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746658SWP210-25 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
26,496
29,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746667SWP210-25 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
26,563
29,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746676SWP210-25 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
26,632
29,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746685SWP210-25 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
26,699
29,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746694SWP210-25 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
26,768
29,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746710SWP210-25 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
26,835
29,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746719SWP210-25 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
26,904
29,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746728SWP210-25 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
26,971
29,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746737SWP210-25 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
27,040
29,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746746SWP210-25 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
27,107
29,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746755SWP210-25 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
27,176
29,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746764SWP210-25 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
27,243
29,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746780SWP210-25 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
27,311
30,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746789SWP210-25 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
27,379
30,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746798SWP210-25 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
27,447
30,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
11746807SWP210-25 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
27,515
30,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする