曜日別特売

LED電球 E26 広配光2P 電球色 40形相当(485lm)

LED電球 E26 広配光2P 電球色 40形相当(485lm) - アイリスオーヤマ

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具や断熱材施工器具(40形・60形のみ)にご使用可能です。(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

仕様
密閉器具対応
材質
アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
質量(g)
46
電圧(V)
100(50/60Hz共用)
口金
E26
定格消費電力(W)
4.3
全光束(Lm)
約485
寸法(Φ×mm)
約52×98
定格入力電流(A)
0.079
寿命
設計:40000時間
保証期間
お買い上げ日より5年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.7
使用場所
屋内用
配光角度(°)
220
光色
電球色相当
明るさ
ランプ全体:一般電球40形相当
電球の種類
LED
内容量
1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12025118LDA4L-G-4T72P
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12025118LDA4L-G-4T72P25436235LDA5L-G-4T8LDA4L-G-4T72P LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマ 25436235LED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ1個
719
欠品中
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする