曜日別特売

wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量

wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 - TAIGASHOJI(大河商事)

大きめ注ぎ口!上から給水可能
1度の給水で最大30時間使える大容量タンク
USB電源でPCなどからも給電OK
3種類のミストモードで加湿量調整
LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる
タンク内の水量が目視できるデザイン
オープンタンクでお手入れ簡単設計
赤ちゃんスヤスヤ静音設計

タンク容量(L)約1.4連続加湿時間(時間)約20~30セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170質量(g)約300材質ABS/PP入力DC5V/2A(Type-C)最大消費電力(W)約2コード長さ(cm)約90加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)方式超音波振動式保証期間1年内容量1台
注意
※直射日光の当たる場所や暖房器具の近くでは使用しないでください。
※加湿のしすぎによる床濡れや結露にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041550wasser_hum005
4,200
4,190
4,609(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする