曜日別特売

小型ポータブル電源 EB70

小型ポータブル電源 EB70 - BLUETTI(ブルーティ)

【一石二鳥の容量と出力】716Wh/800W、サージ1400Wで、キャンプも防災もお役に立てるポータブル電源です。
【最大12台のデバイスへ同時充電】AC出力ポート×4、USB-C(最大100Wまで)×2、USB-A×2、シガーソケット×1、5521×2、ワイヤレス充電ポート×1
【リン酸鉄リチウムイオン電池採用】安全性と安定性は従来の三元系リチウムイオン電池よりも高く、充放電回数は2500+となります。
【5WAY充電】充電方法には、AC充電、ソーラー充電、カー充電、発電機充電、鉛蓄電池充電の5つの方法があり、充電中にデバイスへ給電することも可能です。
家庭用コンセントからのAC充電は最短3.75時間ほどでフル充電になります。
ソーラー充電は、12Vから28Vの電圧範囲に対応しており最大200Wまで可能です。
ソーラーからの不安定な電気も内蔵しているMPPT回路によって効率よく充電できます。
【LCD大画面表示】分かりやすいパネルで充電入力、AC出力をボタン操作で選択できます。
電池残量、充電、放電状況もLCDインジケーターで見やすく表示。
【高度な安全管理】温度管理や過電圧・過電流保護、ショート防止など高度なバッテリーマネジメントシステム(BMS)で事故を未然に防ぎ、より安全な使用状況を確保します。
高電圧入力保護、低電圧入力保護など安心の保護機能付き。
エラーはLCDモニタで表示。

セット内容
ポータブル電源(EB70)本体×1、ACアダプター(AC充電ケーブルを含む)×1、カーチャージャーケーブル×1、ソーラー充電ケーブル(MC4からDC7909)×1、取扱説明書×1、保証カード×1
質量(kg)
9.7
外形寸法(mm)
320×217×222
出力
【AC】100/MAX700W(サージ1400W)×4、【DC】12V/10A/MAX120W×2、【シガーソケット】12V/10A/MAX120W、【USB-A】5V/3A、【USB-C PD3.0】MAX100W×2、【ワイヤレス充電】MAX15W
定格出力(W)
800
入力
【AC充電】12~28V/MAX200W、【ソーラーパネル充電】12~28V/MAX200W、【カー充電】12/24V
保管温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
716
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045786eb70
¥78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする