デュラブル 炒め鍋
サーモス【THERMOS】フライパン デュラブルシリーズ 超深型フライパン。持ちやすく、お手入れしやすいハンドルに進化しました。耐摩擦性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち。グリップ(持ち手)が細くなったので、更に持ちやすくなりました。
【耐摩擦性デュラブルコート】硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。4層構造で耐摩擦性が高く、焦げ付きにくくなっています。内面は料理が映える、ブラウンカラーを採用。
深型設計だから、汁気の多い煮込み料理や炊き込み料理もバッチリ。炒飯もパエリアもラクラクです。
【対応熱源】IH・ガスコンロ両方に対応しています。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム13%)、取手/フェノール樹脂
色レッド
表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装
内容量1個
注意
※食器洗浄機・乾燥機は使用しないでください。※アルミ製で熱伝導がよいため、調理は中火以下で行ってください。
※強火で加熱するとフッ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
フライパン・炒め鍋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12198885
2023-07-15
- 用途:
- 炒め物がメインです
居酒屋蔵 様
(飲食業)
色々なフライパンを使いましたが過去最強です 少し重いけど 食材に火を通す速さが
抜群で仕事がはかどります 耐久性も素晴らしく 大変満足しています