PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
(2件のレビュー)
取付方式
直付け
定格絶縁電圧(V)
250
端子間ピッチ(mm)
7
端子ねじ
M3×6
適合電線(mm
2
)
1.25
締付トルク(N・m)
0.6~0.9
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
10
内容量
1個
全19種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
寸法A(mm)
選択してください
34
41
48
55
62
69
76
83
90
97
104
111
118
125
132
139
146
153
160
寸法B(mm)
選択してください
26
33
40
47
54
61
68
75
82
89
96
103
110
117
124
131
138
145
152
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87395007
TEN702
2P
34
26
64-1103-84
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
87395016
TEN703
3P
41
33
64-1103-85
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
87395025
TEN704
4P
48
40
64-1103-86
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
87395034
TEN705
5P
55
47
64-1103-87
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
87395043
TEN706
6P
62
54
64-1103-88
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
87395052
TEN707
7P
69
61
64-1103-89
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87395061
TEN708
8P
76
68
64-1103-90
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
87395077
TEN709
9P
83
75
64-1103-91
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87395086
TEN710
10P
90
82
64-1103-92
¥
1,020
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
87395095
TEN711
11P
97
89
64-1103-93
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
87395104
TEN712
12P
104
96
64-1103-94
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
87395113
TEN713
13P
111
103
64-1103-95
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87395122
TEN714
14P
118
110
64-1103-96
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
87395131
TEN715
15P
125
117
64-1103-97
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87395147
TEN716
16P
132
124
64-1103-98
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
87395156
TEN717
17P
139
131
64-1103-99
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87395165
TEN718
18P
146
138
64-1104-01
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87395174
TEN719
19P
153
145
64-1104-02
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87395183
TEN720
20P
160
152
64-1104-03
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください