PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズ
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
14
端子ねじ
M5×10
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(IEC)(A)
45/60
定格電流(UL)(A)
35/50
内容量
1個
全14種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
15P
16P
20P
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87395646
TEU1402
2P
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87395655
TEU1403
3P
¥
1,030
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87395664
TEU1404
4P
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
87395673
TEU1405
5P
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
76日以内出荷
返品不可
87395682
TEU1406
6P
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87395691
TEU1407
7P
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87395707
TEU1408
8P
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87395716
TEU1409
9P
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87395725
TEU1410
10P
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87395734
TEU1411
11P
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87395743
TEU1412
12P
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87395777
TEU1415
15P
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87395786
TEU1416
16P
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87395822
TEU1420
20P
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください