PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×7
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
20
内容量
1個
全18種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
20P
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87395847
TEU802
2P
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87395874
TEU805
5P
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87395883
TEU806
6P
¥
870
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87395892
TEU807
7P
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
17日以内出荷
返品不可
87395901
TEU808
8P
¥
1,100
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87395917
TEU809
9P
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87395926
TEU810
10P
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
87395935
TEU811
11P
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
87395944
TEU812
12P
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
87395953
TEU813
13P
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87395962
TEU814
14P
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
87395971
TEU815
15P
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87395987
TEU816
16P
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87395996
TEU817
17P
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87396005
TEU818
18P
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
返品不可
87396023
TEU820
20P
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
87395856
TEU803
3P
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
返品不可
87395865
TEU804
4P
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください