曜日別特売

フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ

フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20内容量1個
全16種類を絞り込む
極数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87397082TFPM20022P64-1097-38
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397091TFPM20033P64-1097-39
490
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
87397107TFPM20044P64-1097-40
580
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87397125TFPM20066P64-1097-41
740
719
791(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
87397143TFPM20088P64-1097-42
900
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397161TFPM201010P64-1097-43
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397186TFPM201212P64-1097-44
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
87397204TFPM201414P64-1097-45
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397213TFPM201515P64-1097-46
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397222TFPM201616P64-1097-47
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397247TFPM201818P64-1097-48
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
87397265TFPM202020P64-1097-49
1,910
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
87397283TFPM202222P64-1097-50
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397301TFPM202424P64-1097-51
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397317TFPM202525P64-1097-52
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87397362TFPM203030P64-1097-53
2,760
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする